Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 100- 60 F 450 1x230V PN10
Rubix:A0107528
Fabrikant:97924517
EAN:5710626495955

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 100- 60 F 450 1x230V PN10
Grundfos MAGNA3 D 100-60 F 450 circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230V, DN100 flens PN10, max. 6 m en energie-efficiënt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,664 kW |
| Debiet | 476,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | flens dn 100 (pn 10) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.663,40 excl. BTW
/ stuk
€ 12.902,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
