Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 80- 60 F 360 1x230V PN10
Rubix:A0107513
Fabrikant:97924512
EAN:5710626495900

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 80- 60 F 360 1x230V PN10
Grundfos MAGNA3 D 80-60 F 360 circulatiepomp met geïntegreerde regeling en frequentieomvormer. 1x230V, PN10; max. opvoerhoogte 6 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,54 kW |
| Debiet | 1333,3 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn 80 (din flensaansluiting) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.161,11 excl. BTW
/ stuk
€ 11.084,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
