Referenties
Grundfos:MAGNA3 65- 80 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107980
Fabrikant:97924363
EAN:5710626494392

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 65- 80 F N 340 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 65-80 F N 340 is een energiezuinige circulatiepomp met permanente magneetmotor voor verwarming, koeling en tapwatercirculatie. Voorzien van DN65 DIN-aansluiting (1x230V, PN6/10) en max. 8 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,474 kW |
| Debiet | 388,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | din dn 65 pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.894,32 excl. BTW
/ stuk
€ 8.342,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
