Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 65-100 F 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107578
Fabrikant:99221379
EAN:5712608943515

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 65-100 F 340 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA1 D 65-100 F 340 is een dubbelkop circulatiepomp (1x230V) met redundantie. Max opvoerhoogte 10 m, P1 max 614 W en PN 6/10.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,614 kW |
| Debiet | 666,67 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 65 (din-flens) / pn 6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.192,87 excl. BTW
/ stuk
€ 8.703,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
