Referenties
Grundfos:MAGNA3 65-100 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107987
Fabrikant:97924364
EAN:5710626494408

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 65-100 F N 340 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 65-100 F N circulatiepomp voor verwarming/koeling en warmwatercirculatie. Glandless ontwerp en elektronica met sensor voor Δp & temperatuur.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,6 kW |
| Debiet | 376,7 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 65 (din, pn6/10) |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.269,15 excl. BTW
/ stuk
€ 8.795,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
