GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-180 F 280 1x230V PN6/10

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:MAGNA1 50-180 F 280 1x230V PN6/10
Rubix:A0107635
Fabrikant:99221338
EAN:5712608943119
GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-180 F 280 1x230V PN6/10

Technische samenvatting

Spanning230 V
Vermogen0,769 kW
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 50-180 F 280 1x230V PN6/10


The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Circulatiepomp Grundfos MAGNA1 50-180 F 280 met 1x230V voeding en PN6/10 drukrating. Max. opvoerhoogte 18 m bij DN50-aansluiting.

Toepassingen

Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning230 V
Vermogen0,769 kW
Afzuighoogte18 m
Verbindingdn 50 (flens din), pn6/10
Druk10 bar
4.627,33 excl. BTW
/ stuk
5.599,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen