Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 80-80 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107562
Fabrikant:99221415
EAN:5712608943874

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 80-80 F 360 1x230V PN6
Grundfos MAGNA1 D 80-80 F (99221415) is een dubbelpompsysteem voor HVAC-circuits met 1x230V voeding en PN6-aansluitingen. Max. 55 m³/h en 8 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,718 kW |
| Debiet | 916,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | dn 80 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.786,16 excl. BTW
/ stuk
€ 9.421,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
