Referenties
Grundfos:MAGNA3 32-100 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107553
Fabrikant:97924258
EAN:5710626493333

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 32-100 F 220 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 32-100 F circulatiepomp (1x230V, PN6/10) met intelligente AUTOADAPT/FLOWADAPT-regeling. Voor efficiënte verwarming en koeling.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230v V |
| Vermogen | 0,18 kW |
| Debiet | 94,2 l/min |
| Afzuighoogte | 6,78 m |
| Verbinding | flensaansluiting dn 32 (din), druktrap pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.125,36 excl. BTW
/ stuk
€ 2.571,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
