Referenties
Grundfos:MS6000T40 3x400/50 SD 13kW w.o.c/pack
Rubix:A0113226
Fabrikant:96651879
EAN:5700836779105

Productdetails : GRUNDFOS POMP MS6000T40 3x400/50 SD 13kW w.o.c/pack
Grundfos MS6000T40 dompelmotor voor normaal grondwater tot 40°C. 3×400/50 SD, 13 kW, w.o.c/pack.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Vermogen | 13 kW |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | aisi 304 (rvs) |
| Type vloeistof | normaal grondwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 49 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.544,96 excl. BTW
/ stuk
€ 4.289,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
