GRUNDFOS POMP TP 100-1040/2 A3-F-O-DQQE-1X1

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:TP 100-1040/2 A3-F-O-DQQE-1X1
Rubix:A0112972
Fabrikant:99087071
EAN:5712606520787
GRUNDFOS POMP TP 100-1040/2 A3-F-O-DQQE-1X1

Technische samenvatting

Type aanzuigingniet zelfaanzuigend
Type centrifugaalpompeentraps
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-1040/2 A3-F-O-DQQE-1X1


Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-1040/2 A3-F-O-DQQE-1X1 in-line centrifugaalpomp: monocellulair monobloc met vooruitschuifbaar pomphuis voor eenvoudig onderhoud. Toepasbaar voor verwarming, koeling en warmtenetten.

Toepassingen

Commercial Air Conditioning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type aanzuigingniet zelfaanzuigend
Type centrifugaalpompeentraps
53.639,09 excl. BTW
/ stuk
64.903,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen