Referenties
Grundfos:SP 14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW
Rubix:A0107229
Fabrikant:98699353
EAN:5712600111899

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14- 4 Rp2 4"3X380-415/50 1.10kW
Grundfos SP 14-4 is een RVS dompelboorpomp voor schoon water. Met 1,10 kW levert hij 14 m³/h en een opvoerhoogte van 16,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 16,5 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.422,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.721,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
