Referenties
Grundfos:SP 14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW
Rubix:A0107215
Fabrikant:98699359
EAN:5712600112018


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 73,8 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-17 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW
Grundfos SP 14-17 dompelbronpomp voor schoon water met Rp2-aansluiting. 4,0 kW, 73,8 m opvoerhoogte en 14 m³/h bij 380–415 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 73,8 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 38,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.843,07 excl. BTW
/ stuk
€ 4.650,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen