Referenties
Grundfos:SLV.65.65.22.EX.2.50D
Rubix:A0109242
Fabrikant:98626606
EAN:5711498475939

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.22.EX.2.50D
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 2,8 kW |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | grauguss (en-jl 1030); edelstahl (1.4308 / 1.4301) |
| Debiet | 675 l/min |
| Type vloeistof | abwasser (schmutz-, regen- en mischwasser) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 88 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.540,53 excl. BTW
/ stuk
€ 4.284,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
