Referenties
Grundfos:SP 46- 8 Rp3 6"3X380-415/50 13kW
Rubix:A0113186
Fabrikant:15A21908
EAN:5700391151200

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46- 8 Rp3 6"3X380-415/50 13kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-8 dompelbronpomp (Rp3) voor schoon water. 13 kW motor voor 3x380-400-415 V (50 Hz), met debiet 46 m³/h en opvoerhoogte 69 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-400-415 V |
| Vermogen | 13 kW |
| Afzuighoogte | 69 m |
| Diameter overgang | 160 mm |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) roestvast staal |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 75,8 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.371,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8.919,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
