Referenties
Grundfos:15A21910
Rubix:A0113184
Fabrikant:SP 46-10 Rp3 6"3X380-415/50 15kW
EAN:5700391151293

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46-10 Rp3 6"3X380-415/50 15kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
De Grundfos SP 46-10 Rp3 onderwater boreholepomp (15 kW, 3x380-415 V) in roestvast staal EN 1.4301 (AISI 304). Voor schoon water met max 40 °C en DOL-start.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380/400/415 V |
| Vermogen | 15 kW |
| Afzuighoogte | 93,5 m |
| Materiaal | en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 112 l/min |
| Type vloeistof | schoon water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 84,6 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | -15 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.438,83 excl. BTW
/ stuk
€ 10.210,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
