Referenties
Grundfos:SQE 2- 35 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Rubix:A0114766
Fabrikant:96510150
EAN:5700396502472

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQE 2- 35 0.70kW 1x200-240V 1.5m mod.BB
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQE 2-35 dompelpomp voor schoon water met 0,70 kW motor en 1x200-240 V voeding. Maximale opvoerhoogte: 35 m.
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Vermogen | 0,7 kW |
| Afzuighoogte | 35 m |
| Diameter overgang | 74 mm |
| Materiaal | polyamide & rvs (aisi 304 / din w.-nr. 1.4301) |
| Debiet | 33,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.319,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1.596,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
