Referenties
Grundfos:SPE46- 6 Rp4 6" 11kW 3000rpm
Rubix:A0113128
Fabrikant:99890604
EAN:5713835786869

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE46- 6 Rp4 6" 11kW 3000rpm
Grundfos SPE46-6 dompelpomp voor grondwater en schone vloeistoffen. 11 kW, 3000 rpm en Rp4-aansluiting (99890604).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 440 V |
| Vermogen | 11 kW |
| Afzuighoogte | 85,2 m |
| Diameter overgang | 152 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 1030 l/min |
| Type vloeistof | water (grondwater, schoon/helder) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 74,7 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.327,62 excl. BTW
/ stuk
€ 11.286,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
