Referenties
Grundfos:SPE77- 5 Rp5 6" 22kW 3000rpm
Rubix:A0113096
Fabrikant:99890633
EAN:5713835787637

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE77- 5 Rp5 6" 22kW 3000rpm
Grundfos SPE77-5 (99890633) is een frequentieregelbare onderwaterpomp met permanente magneetmotor (PM) voor grondwater. Met 22 kW levert hij tot 68 m bij 77 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 440 V |
| Vermogen | 22 kW |
| Afzuighoogte | 68 m |
| Diameter overgang | 183 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 1283,33 l/min |
| Type vloeistof | grondwater/schoon water: sauberen, dünnflüssigen, nicht aggressiven flüssigkeiten zonder vaste deeltjes of vezels |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 101 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.804,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16.703,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
