Referenties
Grundfos:SQ 3- 95 1.68kW 200-240V 50/60Hz 70M
Rubix:A0113261
Fabrikant:96524447
EAN:5700396930091

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 3- 95 1.68kW 200-240V 50/60Hz 70M
Grundfos SQ 3-95 dompelpomp voor schoon water. 1,68 kW bij 200-240 V en tot 98 m opvoerhoogte, met max 35 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,68 kW |
| Afzuighoogte | 98 m |
| Diameter overgang | 31,75 mm |
| Materiaal | polyamide / roestvrij staal (aisi 304) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.534,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3.066,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
