Referenties
Grundfos:SQ 5- 35 1.15kW 200-240V 50/60Hz 30M
Rubix:A0113269
Fabrikant:96160956
EAN:5700835187260

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 5- 35 1.15kW 200-240V 50/60Hz 30M
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQ 5-35 is een dompelpomp voor grondwaterputten met 1,15 kW en 200-240 V. Max. opvoerhoogte 36 m en debiet 5 m³/h met 30 m kabel.
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 1,15 kW |
| Afzuighoogte | 36 m |
| Diameter overgang | 76 mm |
| Materiaal | polyamide / roestvrij staal (din w.-nr. 1.4301, aisi 304); waaier polyamide; motor roestvrij staal |
| Debiet | 83,3 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 9,36 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.711,03 excl. BTW
/ stuk
€ 2.070,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
