Referenties
Grundfos:SQ 5- 50 1.68kW 200-240V 50/60Hz 15M
Rubix:A0113267
Fabrikant:96524449
EAN:5700396930121

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 5- 50 1.68kW 200-240V 50/60Hz 15M
Submersible pumps with variable speed motor
Grundfos SQ 5-50 dompelpomp voor schoon grondwater. 1,68 kW, 200-240 V, met 15 m kabel. Opvoerhoogte tot 62 m bij hoge flow.
Toepassingen
Basement;Garden;Domestic Ground Water Intake;Kitchen;Domestic Water Pressure Boosting;Ground Water Intake
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 240 V |
| Vermogen | 1,68 kW |
| Afzuighoogte | 62 m |
| Diameter overgang | 38,1 mm |
| Debiet | 100 l/min |
| Type vloeistof | grondwater (schoon water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.768,52 excl. BTW
/ stuk
€ 2.139,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
