Referenties
Grundfos:TP 32-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0112857
Fabrikant:98958182
EAN:5712604246504

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-60/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 32-60/4 A-F-A-BQQE is een in-line enkeltraps centrifugaalpomp met 0,25 kW en 60 l/min. Max. opvoerhoogte 6,0 m. 3×400Y, 50 Hz.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 60 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3×380-415y V |
| Kop | 4,3 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.275,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.543,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
