Referenties
Grundfos:TPD 50-230/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109099
Fabrikant:96087302
EAN:5700395312683

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-230/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD 50-230/4 is een enkeltraps dubbelkop in-lijn pomp voor circulatie en overdracht van water. Debiet 31,7 m³/h en opvoerhoogte 15,7 m (max. 23 m).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 6 kW |
| Debiet | 528,3 l/min |
| Afzuighoogte | 23 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 15,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.300,04 excl. BTW
/ stuk
€ 7.623,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
