Referenties
Grundfos:TP 40-190/2 A-F-Z-BQQE-FX1
Rubix:A0112839
Fabrikant:98349467
EAN:5711493431855

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-190/2 A-F-Z-BQQE-FX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-190/2 A-F-Z-BQQE-FX1 in-line circulatiepomp (brons) met 0,75 kW en max. opvoerhoogte 19 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 180 l/min |
| Afzuighoogte | 19 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 190 dm (19 m) maximale opvoerhoogte |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.690,34 excl. BTW
/ stuk
€ 4.465,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
