Referenties
Grundfos:NB150-250/262 EUP AS-F1-A-BQQE
Rubix:A0112390
Fabrikant:98807421
EAN:5712601634946

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB150-250/262 EUP AS-F1-A-BQQE
Grundfos NB150-250/262 EUP AS-F1-A-BQQE is een eentraps endsuction blokpomp voor water. Vermogen 30 kW en nominale opvoerhoogte 19,01 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 30 kW |
| Debiet | 6945 l/min |
| Afzuighoogte | 19,01 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 19,01 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.233,81 excl. BTW
/ stuk
€ 16.012,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
