Referenties
Grundfos:TP 40-50/2-A-F-I-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0113637
Fabrikant:98282357
EAN:5711492402436

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-50/2-A-F-I-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-50/2 is een eentraps in-line centrifugaalpomp voor warmwaterrecirculatie. Met 5,61 m³/h en 2,95 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,12 kW |
| Debiet | 93,5 l/min |
| Afzuighoogte | 2,95 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 220-240 V |
| Kop | 2,95 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.394,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2.897,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
