Referenties
Grundfos:NB40-250/230 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112263
Fabrikant:98844489
EAN:5712602272338

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB40-250/230 A-F2-A-BQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp Grundfos NB 40-250/230 A-F2-A-BQQE. 15 kW, 57,59 m³/h en 60,94 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 15 kW |
| Debiet | 959,8 l/min |
| Afzuighoogte | 60,94 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 60,94 m (rated head) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.651,36 excl. BTW
/ stuk
€ 6.838,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
