Referenties
Grundfos:TP 65-120/2 A-F-Z-BQQE-GX1
Rubix:A0112783
Fabrikant:98400979
EAN:5711494374250

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-120/2 A-F-Z-BQQE-GX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 65-120/2 A-F-Z-BQQE-GX1 in-line circulatiepomp voor verwarmings-/watercirculatie. 1,1 kW, 428,33 l/min en max. 12 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 428,33 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 8,3 m (rated head); max. 12 m (maximum head) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.672,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5.653,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
