GRUNDFOS POMP TP 65-250/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz

Grundfos pomp

Zie technische informatie

Referenties

Grundfos:TP 65-250/2 A-F-A-BQQE-KX1
Rubix:A0113630
Fabrikant:98742352
EAN:5712600810747
GRUNDFOS POMP TP 65-250/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz

Technische samenvatting

Vermogen4 kW
Debiet861,7 l/min
Afzuighoogte20,2 m
Zie alle specificaties

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 65-250/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz


Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
In-lijn eentraps centrifugaalpomp TP 65-250/2 van Grundfos voor watercirculatie. Top-pull-out onderhoudsgemak, 4 kW, 51,7 m³/h en 20,2 m.

Toepassingen

Commercial Air Conditioning

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen4 kW
Debiet861,7 l/min
Afzuighoogte20,2 m
Type aanzuigingniet zelfaanzuigend
Type centrifugaalpompeentraps
Spanning3 x 380-415d V
Kop20,2 m
Maximumtemperatuur120 °C
3.272,37 excl. BTW
/ stuk
3.959,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen