Referenties
Grundfos:NKE40-160/172A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111129
Fabrikant:99099273
EAN:5712606740314

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE40-160/172A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-160/172 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp voor water met variabel toerental. Vermogen 7,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 798,7 l/min |
| Afzuighoogte | 36,13 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 36,13 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.658,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11.687,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
