Referenties
Grundfos:CM15-1 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:A0107404
Fabrikant:99087495
EAN:5712606526079

Productdetails : GRUNDFOS POMP CM15-1 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N
CM is a reliable, quiet and compact horizontal end-suction pump. The modular pump design makes it easy to make customised solutions. CM is available in cast iron and stainless steel.
Grundfos CM15-1 A-R-I-E-AQQE F-A-A-N (99087495) centrifugaalpomp voor water. 1,2 kW met 283,1 l/min en 11,9 m opvoerhoogte; -20…120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,2 kW |
| Debiet | 283,1 l/min |
| Afzuighoogte | 11,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 11,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.926,49 excl. BTW
/ stuk
€ 2.331,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
