Referenties
Grundfos:TPD 50-30/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0109096
Fabrikant:98957969
EAN:5712604244364

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-30/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 50-30/4-A-F-A-BQQE in-line pomp (400Y, 50 Hz) met P2 0,25 kW. Debiet 11,9 m³/h, opvoerhoogte 2,26 m en vloeistof -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 198,3 l/min |
| Afzuighoogte | 2,26 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y V |
| Kop | 2,26 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.155,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3.818,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
