Referenties
Grundfos:CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0113802
Fabrikant:96513381
EAN:5700396638508

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE voor water met 4 kW en 5,8 m³/h. Maximale opvoerhoogte 150,4 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 150,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400 V |
| Kop | 115,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.864,96 excl. BTW
/ stuk
€ 3.466,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
