Referenties
Iscar:GSFN 4 IC328
Rubix:A0761169
Fabrikant:6002436
Productdetails : ISCAR SELF-GRIP SCHIJFFREES WISSELPLAAT GSFN 4 IC328 6002436
GSFN - SELF-GRIP slitting inserts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,82 g |
| Gewicht verpakking | 4 g |
| 43 mm | |
| 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
