CMT HAARNET CLIP CAP PP NON WOVEN WIT L (ZA=100ST)
Haarnetje Clip Cap 229014
Zie technische informatieReferenties
Cemex Trescon:63-229/014/LF
Rubix:22371326
EAN:8716244005450

Productdetails : CMT HAARNET CLIP CAP PP NON WOVEN WIT L (ZA=100ST)
De CMT clip cap haarnetjes zijn gemaakt van PP non woven en hebben als doel het opvangen van losse haren die tijdens het productieproces niet in het eindproduct mogen komen. Geschikt voor gebruik op verschillende gebieden die persoonlijke hygiene vereisen. In een doos clip caps zitten 10 zakken van elk 100 stuks. De CMT clip caps hebben de volgende eigenschappen: Wit, 53 cm. Voldoen aan de CE-normering. Voldoen aan verordering nr. 1935/2004 van het Europees parlement en raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen. Voldoen tevens aan verordening nr. 10/2011. Product voor eenmalig gebruik. Ook beschikbaar in het blauw, rood, geel en groen. Karton van de omdoos is recyclebaar. De haarnetjes zijn in verschillende maten en kleuren beschikbaar. De verschillende kleuren zorgen ervoor dat de kans op kruisbesmetting tussen verschillende afdelingen wordt geminimaliseerd. Hiermee passen de haarnetjes in een color coding systeem. Deze baretten zijn ook beschikbaar in een kleinere maat van 49 cm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Type | haarnetje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,76 excl. BTW
/ zak
€ 4,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden