Referenties
Red Rooster:RRI-4021/4
Rubix:A0347907
Fabrikant:RRI-4021/4
EAN:8717981293780

Productdetails : REDROOSTER HAKHAMER VIBRATIE GEDEMPT RRI-4021/4
Deze hakhamer van RED ROOSTER is voorzien van een gesloten beitelkap. Zeer sterk vibratiegedempt en daardoor voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Voor links- en rechtshandig gebruik
Deze hakhamer van RED ROOSTER is voorzien van een gesloten beitelkap. Zeer sterk vibratiegedempt en daardoor voor langdurig gebruik geschikt. Hoge slagkracht. Voor toepassing in bouw en renovatiebouw. Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Voor links- en rechtshandig gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,2 kg |
| Luchtverbruik | 600 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 362,01
€ 299,00 excl. BTW
/ stuk
€ 361,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen