Referenties
Red Rooster:RRI-4007LR4-LITE
Rubix:A0015413
Fabrikant:RRI-4007LR4-LITE

Technische samenvatting
| Slagfrequentie | 2200 cp/min |
|---|---|
| Gewicht | 3,7 kg |
| Luchtverbruik | 126 l/min |
Productdetails : REDROOSTER LANGE BEITELHAMER RRI-4007LR4-LITE
Dit gereedschap is bedoeld om ergonomisch een oppervlakte te reinigen. Het functioneert net als een naaldenbikhamer / hakhamer en kan gebruikt worden voor toepassingen zoals: • Verwijderen van vloerbedekking, lijmlagen, tegels en zeil • Verwijderen roest of verflagen • Verwijderen van slakken in bijvoorbeeld een laser -plasmasnijmachine • Gevelreiniging • Met een kleine aanpassing ook te gebruiken als naaldenbikhamer, zie hiervoor de onderdelentekening.
Dit gereedschap is bedoeld om ergonomisch een oppervlakte te reinigen. Het functioneert net als een naaldenbikhamer / hakhamer en kan gebruikt worden voor toepassingen zoals: • Verwijderen van vloerbedekking, lijmlagen, tegels en zeil • Verwijderen roest of verflagen • Verwijderen van slakken in bijvoorbeeld een laser -plasmasnijmachine • Gevelreiniging • Met een kleine aanpassing ook te gebruiken als naaldenbikhamer, zie hiervoor de onderdelentekening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Slagfrequentie | 2200 cp/min |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Luchtverbruik | 126 l/min |
| Diameter ingang (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 1220 mm |
| Model | rri-4007lr4-lite |
| Uitlaatdruk | 6,3 bar |
| Geluidsniveau | 85,8 dB |
| Aansluitstuk | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 676,30 excl. BTW
/ stuk
€ 818,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen