STAHLWILLE TCS + NR.10956-10-960-102 - 96838181
Hammer Punch Set
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838181
Rubix:10125806
EAN:4018754137633



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.10956-10-960-102 - 96838181
175 x 350 x 40 mm, 6-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x175x345 mm |
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,83 excl. BTW
/ stuk
€ 160,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
