Referenties
Stahlwille:70140002
Rubix:10124983
EAN:4018754041244



Productdetails : STAHLWILLE RUBBER HAMER 10940-65
DIN 5128, met twee vlakke banen.
Sterke punten
•DIN 5128
With two plane faces
With ash handles
With two plane faces
With ash handles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | mallet |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 527 g |
| Diameter | 65 mm |
| Vorm | cilindrisch |
| Handvat | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,98 excl. BTW
/ stuk
€ 13,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
