Referenties
Stahlwille:70140003
Rubix:10124984
EAN:4018754041251



Productdetails : STAHLWILLE RUBBER HAMER 10940-75
DIN 5128, met twee vlakke banen.
Sterke punten
•With two plane faces
With ash handles
With ash handles
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73x122x380 mm |
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 350 mm |
| Gewicht | 780 g |
| Diameter | 75 mm |
| Vorm | rond |
| Lengte kop | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,56 excl. BTW
/ stuk
€ 20,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
