Referenties
Dormer:B10011/32
Rubix:20036054
EAN:7320760179772



Productdetails : DORMER HSS HANDRUIMER B100 8,73 MM 11/32
HSS Handruimer met cilindrische schacht DIN 206 B F7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer <500 N/mm². Titaan. Messing en brons <200 HB.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8,73 mm |
| Totale lengte | 124 mm |
| Snijlengte | 62 mm |
| Bekleding | blank/stoomontlaten |
| Vierkant | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,80 excl. BTW
/ stuk
€ 63,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
