BAHCO RUIMER 6.0X100MM B146.006.100

Ruimer staal vierkante punt B146

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:B146.006.100
Rubix:A0769741
EAN:7314150278763
BAHCO RUIMER 6.0X100MM B146.006.100

Technische samenvatting

Diameter6 mm
Totale lengte205 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO RUIMER 6.0X100MM B146.006.100


Ruimer, voor het vergroten en boren van gaten. Handgreep: twee componenten greep met verticale groeven voor betere grip en maximale kracht. Anti-slip. Permanente maat en type aanduiding op de greep. Kling: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard. Zwarte tip voor meer precisie. Artikelnummer en maataanduiding zijn gelaserbrand voor makkelijke herkenning. SB: retail verpakking.

Sterke punten

•With square tip, for enlarging and drilling holes
Two-component handle with vertical grooves and large soft-grip area for comfortable grip and high torque transfer
Handle made with over 75% rubber
Anti-slip surface
Permanent markings on the handle for quick identification of the tip
Integrated hanging hole
Chrome plated blade for high protection against corrosion, long life tool
High-performance alloy steel blade
SB coding for retailed packed on a plastic hanger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht72 g
Diameter6 mm
Totale lengte205 mm
Snijlengte100 mm
Groeftypeverticale groeven
Type schachtvierkante punt
Bekledingverchroomd kwaliteitsstaal; fosfaatafwerking op de punt
Vierkant6 mm
4,84 excl. BTW
/ stuk
5,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen