GISS HANDSCHOEN G-WELD BLACK MT10 - 867666
Handschoen G-WELD BLACK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:867666
Rubix:22162908
EAN:3660338216152


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413x4x |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-WELD BLACK MT10 - 867666
EN388:2016 / EN407:2004 / EN12477:2001/A1:2005 Type A
Lederen handschoenen, fleece binnenkant, 15 cm manchet.
Genaaid met para-aramide garen.
Totale lengte: 350 mm
Breedte van de ingang van de handschoen: 150 mm
Breedte van de handpalm: 150 mm
Lederen handschoenen, fleece binnenkant, 15 cm manchet.
Genaaid met para-aramide garen.
Totale lengte: 350 mm
Breedte van de ingang van de handschoen: 150 mm
Breedte van de handpalm: 150 mm
Sterke punten
• Standard: EN388:2016 ; EN407:2004
Toepassingen
• Welding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413x4x |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | hittebestendig splitleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,01 excl. BTW
/ paar
€ 8,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden