TEGERA LASHANDSCHOEN 130A MT 11

Leren handschoen TEGERA 130A

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:130A-11
Rubix:A0188624
Fabrikant:130A-11
EAN:7340118312422
TEGERA LASHANDSCHOEN 130A MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA LASHANDSCHOEN 130A MT 11


De TEGERA® 130A lashandschoen biedt een ideale combinatie van thermische bescherming, precisiewerk en duurzaamheid. Deze handschoen van volnerf geitenleer is versterkt met Kevlar®-naden. Hij garandeert een uitstekende vingertopgevoeligheid en beschermt tegelijk doeltreffend tegen hitte, spatten en schuren.

Kenmerken:
TEGERA® 130A is ontworpen voor laswerkzaamheden en lichte hantering in omgevingen waar hitte en schuren voorkomen. Hij is gemaakt van volnerf geitenleer en is extreem slijtvast met behoud van optimale flexibiliteit voor precisiewerk. De versterkte wijsvinger en de naden van Kevlar®-draad verhogen de duurzaamheid van de handschoen. Deze is ontworpen om contacthitte tot 100 °C te weerstaan en is kortstondig bestand tegen temperaturen tot 427 °C. Hij is ongevoerd en biedt een uitstekende vingertopgevoeligheid, waardoor hij ideaal is voor werkzaamheden waarbij een precieze controle vereist is. Dankzij het comfortabele ontwerp kan deze handschoen langdurig worden gedragen zonder ongemak, zelfs in veeleisende omgevingen. Hij is echter niet bedoeld voor gebruik in natte omstandigheden.

Specificaties:
- Materiaal handpalm: volnerf geitenleer.
- Materiaal bovenhand: volnerf geitenleer.
- Manchetmateriaal: leer.
- Voering: niet gevoerd.
- Versterkte wijsvinger.
- Naden met Kevlar®-draad.
- Lengte: 300-350 mm.
- Kleuren: wit, geel.

Normen:
Deze TEGERA® 130A handschoen voldoet aan:
- EN 12477+A1: specificeert de eisen voor veiligheidshandschoenen voor lassers en garandeert bescherming tegen thermische en mechanische risico's;
- EN 407 (412X4X): garandeert uitstekende weerstand tegen ontvlambaarheid (niveau 4), bescherming tegen contacthitte tot 100 °C (niveau 1), goede weerstand tegen convectieve hitte (niveau 2), zeer goede weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal (niveau 4);
- EN 388+A1 (2121X): geeft de weerstand aan tegen schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (2/4) en perforaties (1/4);
- EN ISO 21420: specificeert de algemene eisen voor het ontwerp, het comfort en de prestaties van veiligheidshandschoenen;
- EN 1149-2: betreft bescherming tegen elektrostatische ontlading in gecontroleerde omgevingen.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekendstaat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren die ontworpen zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen en om te voldoen aan de vereisten van verschillende industriële omgevingen.
Welding glove in high-quality full-grain goatskin with Kevlar® seams.

Sterke punten

- Uitstekende slijtvastheid dankzij volnerf geitenleer;
- Optimale vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Hoge contacthittebestendigheid tot 100 °C;
- Kevlar®-naden voor verhoogde duurzaamheid;
- Verstevigde wijsvinger voor extra bescherming;
- Comfortabel bij langdurig gebruik in warme omgevingen;
- Effectieve bescherming tegen lasspatten en vonken;
- Ongevoerde constructie voor maximale behendigheid.

Toepassingen

TEGERA® 130A is ideaal voor lichte hantering in warme, vuile of veeleisende omgevingen. Hij is bij uitstek geschikt voor laswerkzaamheden, metaalbewerking en assemblage, waar hitte- en slijtagebescherming essentieel zijn. Hij wordt veelgebruikt in industriële sectoren zoals de metaalindustrie, productie en het onderhoud, en garandeert bescherming, precisie en comfort bij technische werkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Kleurwit
Land van oorsprongPK
€ 15,69 excl. BTW
/ paar
€ 18,98 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat