GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG MT9 - 840056
Handschoenen G-WELD TIG 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6822323
GISS:840056
Rubix:22160330
Fabrikant:840056
EAN:3660338056116


Technische samenvatting
| Maat | 9 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 414x4x |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : GISS HANDSCHOEN G-WELD TIG MT9 - 840056
De GISS G-WELD TIG 2 handschoen biedt een hooggespecialiseerde oplossing voor professionals in TIG-lassen en fijn onderhoudswerk. Hij is ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen spatten van gesmolten metaal en hitte en combineert soepelheid, duurzaamheid en comfort dankzij het hoogwaardige lamsvacht en de met Kevlar® versterkte naden. De verlengde lengte garandeert een betere bescherming van pols en onderarm, essentieel in werkomgevingen met stralings- en convectiewarmte.
Kenmerken:
Deze lashandschoen is vervaardigd uit lamsvacht, wat een zeer fijne tastgevoeligheid biedt en essentieel is bij precisiewerk zoals TIG-lassen. Het ontwerp met duiminzet zorgt voor optimale bewegingsvrijheid, terwijl het 15 cm lange manchet uit splitleer (kaphandschoen) extra bescherming biedt tegen hittespatten. De Kevlar®-naden garanderen een verhoogde weerstand tegen hitte en slijtage. Deze lichte en soepele handschoen laat een eenvoudige manipulatie van metalen onderdelen toe.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: lamsvacht
• Type handschoen: TIG-lashandschoen
• Totale lengte: 35 cm
• Manchet: kaphandschoen, splitleer, 15 cm
• Naden: Kevlar®-garen
• Kleur: grijs
• Hittebestendigheid bij contact: tot 100 °C gedurende 25 seconden
• ESD: nee
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijweerstand, scheurweerstand, perforatie)
• EN 407 (414X4X): thermische bescherming (contacthitte, stralingswarmte, convectiewarmte en bescherming tegen gesmolten metaalspatten)
• EN ISO 21420: algemene vereisten voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen, duidelijke gebruiksinformatie)
• Verordening (EU) 2016/425: conform Europese PBM-regelgeving
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
Kenmerken:
Deze lashandschoen is vervaardigd uit lamsvacht, wat een zeer fijne tastgevoeligheid biedt en essentieel is bij precisiewerk zoals TIG-lassen. Het ontwerp met duiminzet zorgt voor optimale bewegingsvrijheid, terwijl het 15 cm lange manchet uit splitleer (kaphandschoen) extra bescherming biedt tegen hittespatten. De Kevlar®-naden garanderen een verhoogde weerstand tegen hitte en slijtage. Deze lichte en soepele handschoen laat een eenvoudige manipulatie van metalen onderdelen toe.
Specificaties:
• Hoofdmateriaal: lamsvacht
• Type handschoen: TIG-lashandschoen
• Totale lengte: 35 cm
• Manchet: kaphandschoen, splitleer, 15 cm
• Naden: Kevlar®-garen
• Kleur: grijs
• Hittebestendigheid bij contact: tot 100 °C gedurende 25 seconden
• ESD: nee
Normen:
• EN 388 + A1 (2122X): bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijweerstand, scheurweerstand, perforatie)
• EN 407 (414X4X): thermische bescherming (contacthitte, stralingswarmte, convectiewarmte en bescherming tegen gesmolten metaalspatten)
• EN ISO 21420: algemene vereisten voor veiligheidshandschoenen (ergonomische pasvorm, veilige materialen, duidelijke gebruiksinformatie)
• Verordening (EU) 2016/425: conform Europese PBM-regelgeving
Merkinformatie:
GISS is een exclusief merk van de RUBIX groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden en gespecialiseerd in de levering van hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Met meer dan 25 jaar ervaring in Frankrijk biedt het merk een uitgebreid assortiment veiligheidsproducten. Het heeft als doel om betrouwbare veiligheidsoplossingen aan te bieden tegen concurrerende prijzen, zonder afbreuk te doen aan de bescherming en het welzijn van werknemers. Het merk onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en comfort. Door samen te werken met de beste fabrikanten wereldwijd garandeert GISS een uitzonderlijke toegankelijkheid en beschikbaarheid van zijn producten, waardoor het kan voldoen aan de uiteenlopende behoeften van bedrijven in heel Europa.
EN388 :2016 +A1 :2018 2122X / EN407 :2020 414X4X
Sterke punten
• Lamsvacht voor hoge soepelheid bij precisiewerk
• Kevlar®-naden voor optimale hittebestendigheid
• Lang manchet voor bescherming van de onderarm tegen spatten
• Hittebestendig tot 100 °C bij contact
• Volledige bescherming tegen thermische en mechanische risico’s
• Uitstekende behendigheid en tastgevoeligheid
• Kevlar®-naden voor optimale hittebestendigheid
• Lang manchet voor bescherming van de onderarm tegen spatten
• Hittebestendig tot 100 °C bij contact
• Volledige bescherming tegen thermische en mechanische risico’s
• Uitstekende behendigheid en tastgevoeligheid
Toepassingen
De G-WELD TIG 2 is ideaal voor argonlassen en TIG-laswerkzaamheden. Deze handschoen wordt aanbevolen voor industriële onderhoudswerken, het hanteren van metalen onderdelen en technische precisietaken. Hij is bijzonder geschikt voor de luchtvaart, fijnmetallurgie, plaatbewerking en alle beroepen die betrouwbare bescherming en hoge tastgevoeligheid vereisen onder thermisch belastende omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 414x4x |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Kleur | grijs |
| Materiaal | lamsleer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,92 excl. BTW
/ 12 paar
€ 100,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden