Referenties
Tegera:7787-7
Rubix:A0932506
EAN:7340118484556


Technische samenvatting
| Maat | 7 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413344 |
| Hoofdmateriaal | leer |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 7787 MT 7
Lashandschoen gemaakt van hoogwaardig zwart geitenkorstleer met een manchet van rundsplits, versterkt met canvas. De hoogwaardige materialen zorgen voor een perfecte pasvorm en de fleecevoering maakt de handschoen comfortabel. Gun-grip verstevigingen zorgen voor extra duurzaamheid en grip, en controlepatches beschermen tegen zowel slijtage als hitte. De handschoen heeft snijbescherming F met Kevlar® en is hittebestendig tot 100°C /212°F. Om de vingertopgevoeligheid te verbeteren, heeft de handschoen een uniek ontwerp met gevouwen vingertoppen.
Hoogwaardige lashandschoen met snijbescherming F, hittebestendig tot 100°C /212°F.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 100°C,Hittebestendig naaigaren,Versterkte wijsvinger,Versterkte naden,Versterkte vingers en duim,Versterkte duim
Toepassingen
Agrarisch werk,Luchthavenwerk,Montage,Bouw en constructie,Chemische techniek,Betonwerk,Constructie,Elektriciteitswerk,Elektrische installatie,Elektronicawerk,Technische werkzaamheden,Visserijwerk,Bosbouw,Gieterij,Tuinieren,Glasindustrie,Gezondheidszorg,Hete werkzaamheden,Jacht,Inspectiewerk,Installatiewerk,Laboratoriumwerk,Besturen van machines,Bedienen van machines,Metaalbewerking,Militair werk,Mijnbouw,Kantoorwerk,Papierindustrie,Petrochemie,Reparatiewerk,Reddingswerk,Sanitatie,Beveiligings- en politiewerk,Servicewerk,Plaatwerk,Grondbewerking,Transportwerk,Magazijnwerk,Lassen,Houtindustrie work
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 7 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 413344 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 100 °C |
| Kleur | bruin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,60 excl. BTW
/ paar
€ 51,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






