Referenties
Dormer:E100M10NO8
Rubix:20020150
Fabrikant:5974733
EAN:7320760138861



Productdetails : DORMER HSS HANDTAP E100 M 10 S-453
HSS Handtap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 352 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
JEU TARAUD MAIN M 10 X1,50 E100 (X3) DROIT 6H DIN 352 HSS
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 70 mm |
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Diameter handvat | 5,5 mm |
| Aansluiting | 7 mm |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Diepte schroefdraad | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,64 excl. BTW
/ set
€ 73,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
