METABO MACHINE-TAPPEN T.B.V. GB 627114000 (SET= 14DLG)
Handtappen HSS-G, DIN 338/371
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627114000
Rubix:A0224956
Fabrikant:627114000
EAN:4061792221147

Productdetails : METABO MACHINE-TAPPEN T.B.V. GB 627114000 (SET= 14DLG)
7x spiraalboor HSS-G DIN 388 EXTRA: elk 1x Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm, 6x machinetap HSS-G DIN 371 C EXTRA: elk 1x M3, M4, M5, M6, M8, M10 en 1x machinetap HSS-G DIN 376 C EXTRA M12, Machinetap met doorlopende schroefdraad voor exacte en maathoudende metrische ISO-draad conform DIN 1, Geschikt voor staal met een vastheid tot 800 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen, Norm DIN 371/376, blanke coating, rechte groefvorm, schilaansnijding vorm B, aansnijding 4 - 5 spoed
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 14 |
| Bereik | m3 - m12 |
| Materiaal mantel | hss |
| DIN-norm | din 338 |
| Bekleding | blanke coating |
| Te bewerken materiaal | staal tot 800 n/mm², gietijzer en non-ferrometalen |
| Snijmateriaal | hss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,62 excl. BTW
/ set
€ 141,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen