NORGREN AFSLUITER IN-LIJN INSTEEK 8MM - C00GF0800

Handventiel buis-naar-buis

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C00GF0800
Rubix:05204100
Fabrikant:C00GF0800
NORGREN AFSLUITER IN-LIJN INSTEEK 8MM - C00GF0800

Technische samenvatting

Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN AFSLUITER IN-LIJN INSTEEK 8MM - C00GF0800


Norgren Pneufit C maakt bliksemsnelle montage en demontage mogelijk en zorgt bovendien voor een optimale doorstroming. De vooraf aangebrachte afdichtingslaag op alle conische schroefdraadverbindingen en een niet-afneembare O-ring met kamers op alle cilindrische schroefdraadverbindingen garanderen optimale afdichting. De rode ontkoppelingsring geeft metrische afmetingen aan

Sterke punten

Gebruiksklaar
Snelle montage zonder gereedschap
Directe hoogwaardige afdichting met siliconenvrije U-packing
Bestand tegen corrosie en verontreiniging en een langere levensduur
Vacuüm 750mm of Hg

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-20 °C
Buitendiameter buis 2 metrisch8 mm
Type vloeistofsamengeperste lucht
Materiaalkunststof pbt
Aangepaste tariefcode84818079
64,30 excl. BTW
/ 5 stuks
77,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden