PARKER HOSE FITTING 3D982-8-8

Parker Hannifin BSP inschroefpennen, cilindrisch

Zie technische informatie
Referenties
Parker:3D982-8-8
Rubix:05069837
Fabrikant:3D982-8-8
PARKER HOSE FITTING 3D982-8-8
Technische samenvatting
Typeindrukstiften, cilindrisch
Aansluiting 11/2' ''
Zie alle specificaties

Productdetails : PARKER HOSE FITTING 3D982-8-8


Parker geteste fittingen serie 82 BSP - afdichtkop en inschroefpennen in verschillende modellen, evenals buismoffen (inch) voor slangtypes: 801, 804, 821FR, 830M, 831, 836, 837BM, 837PU, 838M
Aansluitmaat: n.v.t.
Divisie: Afdeling slangproducten
Zeskanttype: Metrisch
Binnendiameter slang (maat): -8
Binnendiameter slang: -8 (maat), 1/2, 12,7
Constructiematerialen: Staal
Aansluiting: 1/2"
Aansluitmaat: 1/2
Producttype: Mannelijke BSP parallelle buis - stijf - (60° conus)
Producttype: Mannelijke BSP parallelle buis - stijf (60° conus)
Vorm: Recht

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Typeindrukstiften, cilindrisch
Aansluiting 11/2' ''
Aansluiting 2-8
Druk430 bar
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,58 excl. BTW
/ stuk
11,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen